HTP D050-04-22-R-LN16 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGPLUNGE
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105140
    EAN/GTIN 7291075217919
    Číslo výrobcu 3105140
    Číslo L L23980 2890

    Popis

    Popis:

    Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 48 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 48 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 4
    • Celková délka (OAL) 50 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka