HTP D2.00-5-.75-R-LN10 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105129
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGPLUNGE
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105129
    EAN/GTIN 7291075261813
    Číslo výrobcu 3105129
    Číslo L L23980 2914

    Popis

    Popis:

    Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 1,89″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Celková délka (OAL) 1,57″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.89″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 5
    • Celková délka (OAL): 1.57″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka