HTP D1.00-2-L08-C1.0-LN10 Boční pístnice nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105124
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105124
EAN/GTIN 7291075263084
Číslo výrobcu 3105124
Číslo L L23980 1724

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 1″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,118″, plocha efektivní Počet řezných hran (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 2
  • Délka hlavy (LH): 4″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.