HTP D042-4-M16-LN10 Šroubovací fréza FLEXFIT nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105122
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105122
EAN/GTIN 7291075254426
Číslo výrobcu 3105122
Číslo L L23980 761

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 29 mm, průměr břitu (DC) 42 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných plášťů, čelní strana (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 29 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 42 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 4
  • Funkcní délka (LF) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 68 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka