HTP D035-3-M16-LN10 Šroubovací fréza FLEXFIT nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105121
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105121
EAN/GTIN 7291075254419
Číslo výrobcu 3105121
Číslo L L23980 757

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 29 mm, průměr břitu (DC) 35 mm, počet břitových těles (CICT) 3, délka břitu max (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní plocha (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 29 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
  • Funkcní délka (LF) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 68 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.