T490 SM-D63-36-4-27-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105100
EAN/GTIN 7291075237689
Číslo výrobcu 3105100
Číslo L L23980 719

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 58 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka