MM TS-A-L4.00-C.625-T10-C Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3105071
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105071
    EAN/GTIN 7291075277029
    Číslo výrobcu 3105071
    Číslo L L24070 419

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T10
    • Celková délka (OAL): 4″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 5/8″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T10
    • Celková délka (OAL): 4″
    • Maximální otácky (RPMX): 39420 Rev/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka