S845 F45SXD125-14-3810R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3105057
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105057
EAN/GTIN 7291075209013
Číslo výrobcu 3105057
Číslo L L23980 683

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 139,8 mm, počet řezných hran (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 139.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 139.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky