S845 F45SX D063-07-22-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Č. pol.: 3105053
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105053
EAN/GTIN 7291075208979
Číslo výrobcu 3105053
Číslo L L23980 674

Popis

Popis:

Frézy pro čelní frézování s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 77,9 mm, počet břitových destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 77.9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 77.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.