F45NM D6.0-15-2.00-R08 45° čelní fréza pro osmihranné destičky ONHU/MU 0806... s 16 břity

Č. pol.: 3105050
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105050
EAN/GTIN 7291075180121
Číslo výrobcu 3105050
Číslo L L23980 3121

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 2″
  • Průměr (DC/DCX): 6,49″
  • Počet řezných těles (CICT): 15
  • Průměr náboje (DHUB): 3,94″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 6.49″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.94″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44.3 Degrees

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka