3čeľusťové skľučovadlo oceľ cylindrické strediace upínanie 160

Č. pol.: 310505 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál Oceľ
Vonkajší ⌀ A 160 mm
Prietok E 42 mm
Výška bez čeľustí H1 65 mm
Výška s čeľusťami H2 91 mm
⌀ centrovania B 125 mm
Hĺbka centrovania C 4 mm
Štvorhranný kľúč K 10 mm
Hmotnosť 8,8 kg
maximálne otáčky 4 600 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 310505 160
EAN/GTIN 4019208526997
Číslo výrobcu 185303

Popis

Prevedenie:

  • Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
  • Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
  • Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a boky závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 súprava = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von a 1 súprava = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314000315200. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.
Trojčeľusťové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120313140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka