F45NM D4.0-10-1.50-R08 45° čelní fréza pro osmihranné destičky ONHU/MU 0806... s 16 břity

Č. pol.: 3105048
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105048
EAN/GTIN 7291075180114
Číslo výrobcu 3105048
Číslo L L23980 3118

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • průměr (DC/DCX): 4,49″
  • počet řezných těles (CICT): 10
  • průměr náboje (DHUB): 3,27″
  • celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.49″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.27″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44.3 Degrees

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.