SDN D160-1419-40-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro LN 1106 -břitové destičky

Č. pol.: 3105037
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105037
EAN/GTIN 7291075239799
Číslo výrobcu 3105037
Číslo L L23980 1475

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 48 mm, průměr břitu (DC) 160 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet břitů (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 22 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 48 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 22 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.