SDN D125-1419-40-CALN11 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro LN 1106 -břitové destičky

Č. pol.: 3105036
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105036
EAN/GTIN 7291075239782
Číslo výrobcu 3105036
Číslo L L23980 1473

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 31,5 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 19,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 14 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 20 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 31.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 19.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 20 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka