SDN D125-05-32-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3105034
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105034
EAN/GTIN 7291075219357
Číslo výrobcu 3105034
Číslo L L23980 2730

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 36 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 48 mm, tloušťka náboje (THUB) 10 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 36 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka