ERW D028A040-A-4-C32-12 Profilové nástroje SHREDMILL pro hrubování

Č. pol.: 3105015
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105015
EAN/GTIN 7291075223217
Číslo výrobcu 3105015
Číslo L L23980 625

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitových těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 250 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 31 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky