ERW D028A040-4-M16-12 Frézovací nástroje pro hrubování profilů s rozhraním FLEXFIT

Č. pol.: 3105014
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105014
EAN/GTIN 7291075223422
Číslo výrobcu 3105014
Číslo L L23980 626

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka