T490 SM D63-47-3-27-16 Nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 1607 -.

Č. pol.: 3104947
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104947
EAN/GTIN 7291075309645
Číslo výrobcu 3104947
Číslo L L23980 586

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 58 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 47 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 47 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1607PNR
  • Celková délka (OAL) 68 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka