SDN D160-04-40-LN08 Kotoučové drážkovací frézy typu D2.50-.156-07-LN08

Č. pol.: 3104942
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104942
EAN/GTIN 7291075219289
Číslo výrobcu 3104942
Číslo L L23980 1448

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 48,6 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet břitových těles (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet drážek (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 56 mm, tloušťka náboje (THUB) 10 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 48.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10

Vhodné výrobky

Vložky