ERW D020A032-B-3-C32-12 Profilové nástroje SHREDMILL pro hrubování

Č. pol.: 3104905
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104905
    EAN/GTIN 7291075223200
    Číslo výrobcu 3104905
    Číslo L L23980 559

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 300 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Typ cela B
    • Délka hlavy (LH) 140 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
    • Celková délka (OAL) 300 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
    • Typ stopky Kulaté

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka