T490 FLN D2.00-7-.75-08 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami

Č. pol.: 3104902
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104902
EAN/GTIN 7291075257779
Číslo výrobcu 3104902
Číslo L L23980 1537

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 1,89″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.89″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka