T490 ELN D16-2-MMT10 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3104864
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104864
EAN/GTIN 7291075228656
Číslo výrobcu 3104864
Číslo L L23980 515

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14,7 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 32 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.