F45NM D250-14-60-R08 Čelní 45° frézy pro osmihranné břitové destičky ONHU/MU 0806 s 16 řeznými hranami

Č. pol.: 3104838
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria 16MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104838
    EAN/GTIN 7291075180053
    Číslo výrobcu 3104838
    Číslo L L23980 518

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 262 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 137 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
    • Prumer rezu (DC) 250 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 262 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 262 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 14
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 137 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka