H490 E90AXD1.25-3W1.25-12 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 12 oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3104766
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104766
EAN/GTIN 7291075252934
Číslo výrobcu 3104766
Číslo L L23980 2262

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,472″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4-1/3″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 3.109″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka