Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 16,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 130 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 32 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 16.3 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 130 mm
- Délka hlavy (LH) 44 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
- Celková délka (OAL) 130 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.5 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne