H490 F90AX D125-7-38.1-17 90° čelní frézy s oboustrannými břitovými destičkami H490 ANKX 17 se 4 šikmými břity.

Č. pol.: 3104635
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104635
    EAN/GTIN 7291075215939
    Číslo výrobcu 3104635
    Číslo L L23980 413

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 125 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.3 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka