H490 F90AX D3.00-7-1.0-17 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3104624
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104624
    EAN/GTIN 7291075216530
    Číslo výrobcu 3104624
    Číslo L L23980 2152

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,6″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.642″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.6″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka