FRW D253A300-7-1.00-12 Hrubovací profilová fréza pro kruhové destičky a destičky se segmentovým břitem

Č. pol.: 3104519
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104519
    EAN/GTIN 7291075185775
    Číslo výrobcu 3104519
    Číslo L L23980 3117

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
    • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
    • Průměr (DC/DCX): 3″
    • Počet řezných těles (CICT): 7
    • Průměr náboje (DHUB): 2,126″
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): External
    • Prumer rezu (DC): 2.53″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.236″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.126″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka