FRW D153A200-5-.75-12 Hrubovací profilová fréza pro kruhové destičky a destičky se segmentovým břitem

Č. pol.: 3104517
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104517
EAN/GTIN 7291075185751
Číslo výrobcu 3104517
Číslo L L23980 3109

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Průměr (DC/DCX): 2″
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Průměr náboje (DHUB): 1,772″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 1.53″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.236″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.772″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné výrobky

Vložky