FRW D040A052-05-22-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Č. pol.: 3104513
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104513
EAN/GTIN 7291075185713
Číslo výrobcu 3104513
Číslo L L23980 255

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL) 45 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka