MM S-D-L250-C25-160T12W-H 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Č. pol.: 3104462
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104462
    EAN/GTIN 7291075253726
    Číslo výrobcu 3104462
    Číslo L L24070 83

    Popis

    Popis:

    Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 157,2 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 250 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
    • Délka telesa (LB) 157.2 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 160 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
    • Celková délka (OAL) 250 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 11310 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka