MM S-D-L180-C25-T12-W-H 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Č. pol.: 3104459
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104459
    EAN/GTIN 7291075253702
    Číslo výrobcu 3104459
    Číslo L L24070 81

    Popis

    Popis:

    Modulární držáky frézovacích hlav, délka těla (LB) 114,6 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost závitu držáku, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 180 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
    • Délka telesa (LB) 114.6 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 120 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 20940 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka