MM S-D-L150-C16-T08-W-H 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Č. pol.: 3104454
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104454
EAN/GTIN 7291075253696
Číslo výrobcu 3104454
Číslo L L24070 79

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 98,3 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu sedla, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 98.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 100 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 21540 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka