MM S-A-L090-C20-T12-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3104446
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104446
EAN/GTIN 7291075148299
Číslo výrobcu 3104446
Číslo L L24070 73

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 36,9 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
  • Délka telesa (LB) 36.9 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka