MM S-A-L130-C12-T08-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3104439
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104439
    EAN/GTIN 7291075148237
    Číslo výrobcu 3104439
    Číslo L L24070 67

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 78,7 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 130 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
    • Délka telesa (LB) 78.7 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
    • Celková délka (OAL) 130 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 20100 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka