F86LNX D3.0-08-1.00-R-N15 86° čelní fréza s 8 drážkami, tangenciálně uložená destička LN1506...

Č. pol.: 3104412
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104412
EAN/GTIN 7291075212013
Číslo výrobcu 3104412
Číslo L L23980 3104

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Průměr náboje (DHUB): 2,76″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.76″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 86 Degrees

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.