HP F90AT D3.00-6-1.00-19 Čelní 90° frézy nesoucí HP AD 1906 Destičky s dlouhými břity

Č. pol.: 3104329
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104329
EAN/GTIN 7291075212372
Číslo výrobcu 3104329
Číslo L L23980 2007

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,33″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.713″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.33″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ADKT 190608PDTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.