BCM D25-M16 Frézy DROPMILL a adaptace FLEXFIT lze použít břitové destičky BCR s plným rádiusem

Č. pol.: 3104294
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104294
EAN/GTIN 7291075215748
Číslo výrobcu 3104294
Číslo L L23980 12

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 20 mm, celková délka (OAL) 71 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Typ cela B
  • Funkcní délka (LF) 46 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D250-QT
  • Celková délka (OAL) 71 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka