HM90 E90A-D.75-3-MMT12 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí HM90 AP 1003 Destičky

Č. pol.: 3104246
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104246
EAN/GTIN 7291075205749
Číslo výrobcu 3104246
Číslo L L23980 2999

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,72″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,51″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.72″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 0.96″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 1.51″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.