HM90 E90A-D.75-2-MMT12 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí HM90 AP 1003 Destičky

Č. pol.: 3104245
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104245
EAN/GTIN 7291075205732
Číslo výrobcu 3104245
Číslo L L23980 1922

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,72″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 1,51″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.72″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.96″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 1.51″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka