FRW D084A100-07-31.75-16 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Č. pol.: 3104170
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104170
    EAN/GTIN 7291075185676
    Číslo výrobcu 3104170
    Číslo L L23980 1244

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet drážek (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 84 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 1607MO
    • Celková délka (OAL) 50 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka