HP F90AN D2.5-12-1.0-07 Čelní 90° frézy nesoucí HP ANKT 0702 Břitové destičky

Č. pol.: 3104164
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104164
EAN/GTIN 7291075186109
Číslo výrobcu 3104164
Číslo L L23980 1892

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 12, Průměr náboje (DHUB) 2,42″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.42″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.