FRW D105A125-07-40-20 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Č. pol.: 3104132
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3104132
    EAN/GTIN 7291075185621
    Číslo výrobcu 3104132
    Číslo L L23980 1222

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 105 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 125 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 2009MO
    • Celková délka (OAL) 63 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka