FRW D060A080-05-27-20 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Č. pol.: 3104130
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104130
EAN/GTIN 7291075185607
Číslo výrobcu 3104130
Číslo L L23980 1208

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 58,5 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 60 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 58.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 2009MO
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka