SDN D125-1014-40-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Č. pol.: 3103983
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103983
EAN/GTIN 7291075182590
Číslo výrobcu 3103983
Číslo L L23980 2181

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 32 mm, Průměr řezu (DC) 125 mm, Počet řezných těles (CICT) 8, Šířka řezu max. (CWX) 14,6 mm, Šířka řezu min. (CWN) 10,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 8, Průměr náboje (DHUB) 55 mm, Celková délka (OAL) 18 mm, Efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 14.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 127708-TN
  • Celková délka (OAL) 18 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka