F45WG D250-36-60-FX-R08 45° čelní frézy pro úzce dělené osmihranné destičky ONHU/MU 0806 s 16 břity

Č. pol.: 3103873
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103873
EAN/GTIN 7291075193381
Číslo výrobcu 3103873
Číslo L L23980 44

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 262 mm, počet řezných těles (CICT) 36, průměr náboje (DHUB) 150 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 262 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 262 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 36
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 150 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka