MM S-D-L210-C25-T12 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Č. pol.: 3103858
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103858
    EAN/GTIN 7291075253634
    Číslo výrobcu 3103858
    Číslo L L24070 239

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 94,6 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 210 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
    • Délka telesa (LB) 94.6 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 100 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
    • Celková délka (OAL) 210 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 15540 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka