MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy pro nastavení délky

Č. pol.: 3103853
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MULTI-MASTER

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103853
    EAN/GTIN 7291075253023
    Číslo výrobcu 3103853
    Číslo L L24070 447

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 1″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T12
    • Funkční délka (LF): 1,859″
    • Celková délka (OAL): 3″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.72″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T12
    • Funkcní délka (LF): 1.859″
    • Celková délka (OAL): 3″
    • Maximální otácky (RPMX): 60000 Rev/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka