Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,83″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Celková délka (OAL) 2,24″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.83″
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M12
- Prumer rezu (DC): 1″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 4
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
- Funkcní délka (LF): 1.38″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNHT 070315
- Celková délka (OAL): 2.24″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 93 Stupne