FDN D160-1925-40R-CALN15 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro LN 1506 břitové destičky (rozsah šířky řezu 18,9-25,6 mm)

Č. pol.: 3103775
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103775
EAN/GTIN 7291075201840
Číslo výrobcu 3103775
Číslo L L23980 2945

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 40 mm, průměr řezné hrany (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet řezných hran (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.